| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-537037 Herst.-Nr.: 58460-1527|S10003 EAN/GTIN: 4061261596929 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sideboard-Aufsatz, unbepflanzt, weiß, Standard, HxBxT 180 x 800 x 400 mm.
Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Einfache Bepflanzung. Inklusive Pflanzeinsatz aus Kunststoff. Ideal als Raumteiler und Sichtschutz.
Kleinkram, Papierstapel oder einfach nichts, all das kann man auf einem Sideboard platzieren. Eine bessere Idee hingegen sind Pflanzen - schließlich verschönern sie die Atmosphäre, verbessern die Luftqualität und sind darüber hinaus auch noch ein natürlicher Sichtschutz und Raumteiler. Und mit dem Sideboard-Aufsatz von CP haben Sie für diese Zwecke das perfekte Gefäß gefunden: Das Pflanzgefäß verfügt über ein weiß lackiertes Gehäuse aus verzinktem und beschichtetem Stahl mit seitlicher Blende sowie über einen wasserdichten Pflanzeinsatz aus schwarzem Kunststoff. Durch das schlichte, geradlinige Design passt das Pflanzgefäß in nahezu jedes Büro, aber auch in Produktionshallen und Werkstätten. Der Sideboard-Aufsatz kommt unbepflanzt zu Ihnen. Also einfach Ihre Lieblingspflanze einsetzen und los geht's. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 180 mm | Breite: | 800 mm | Tiefe: | 400 mm | Korpusfarbe: | weiß | Material: | Stahl | Ausführung: | Standard | Bepflanzung: | unbepflanzt | Produkttyp: | Climate Office |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: sideboard b=800 mm, C+P, 537037 49, Büropflanze, Büropflanzen, Grünpflanze, Grünpflanzen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Pflanzenelement, Pflanzenelemente, Pflanzenwand, Pflanzenwände, Raumteiler, Raumtrenner, Raumtrennwand, Raumtrennwände, Übertopf, Übertöpfe, Wandbegrünung, Wandbegrünungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |