Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set aus Designrollen mit PVC-Reifen, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, mit Rückenloch, Rad-Ø x Breite 75 x 23 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set aus Designrollen mit PVC-Reifen
Set aus Designrollen mit PVC-Reifen
Artikel-Nr.:
     103-537986
Hersteller:
     proroll
Herst.-Nr.:
     203947
EAN/GTIN:
     4251260118332
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrollensatz
Set aus Designrollen mit PVC-Reifen, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, mit Rückenloch, Rad-Ø x Breite 75 x 23 mm.

Leichter Lauf. Geringer Rollwiderstand. Hart für weiche Böden.

Gehäuse Stahlblech verzinkt, Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz. Gleitlager.

Im Set besonders günstig!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
75 mm
Bauform:
Lenkrolle mit Doppelstopp, Lenkrolle
Lieferumfang:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp
Radmaterial:
Kunststoff - PVC
Felgenmaterial:
Kunststoff
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
60 kg
Befestigungsart:
Rückenloch, Gewindestift
Radbreite:
23 mm
Bauhöhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, lenkrollen mit rückenloch 75mm, möbelrolle, möbelrolle 75mm, Proroll, 537986 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.