Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
Artikel
Bürostuhl XENON, Rückenlehnenhöhe 590 mm, Rückenlehne gepolstert, schwarz.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
103-537990
Hersteller:
Flokk
Herst.-Nr.:
XENON 10 SFL P59
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürostuhl XENON, Rückenlehnenhöhe 590 mm, Rückenlehne gepolstert, schwarz.
Rückenlehne mit Gegendruckeinstellung. 3D-verstellbare Armlehnen. Leichtgängiger Schiebesitz. Auf Universalrollen.
Hohe Rückenlehne, Anpassung Rückenlehnengegendruck mittels Schnellverstellung, Lumbalstütze mit einzigartiger Verstellmöglichkeit. Höhen-, breiten- und tiefenverstellbare Armlehne, werkzeuglos und mittels Einhand-Bedienung verstellbar. Leichtgängiger Schiebesitz. Sämtliche Funktionen in sitzender Position bedienbar. Polsterung serienmäßig schwerentflammbar nach DIN EN 1021 1+2, Stoffbezug extrem belastbar (150.000 Scheuertouren), Stoffbezug schwerentflammbar nach DIN EN 1021 1+2.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Polyester
Bezugsfarbe:
schwarz
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Kunststoff
Sitzmechanik:
Synchronmechanik, Sitzneigungsverstellung
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
400 - 530 mm
Armlehnenausführung:
mit Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
590 mm
... >
Büro
>
Büro-/Industriestühle und Hocker
>
Bürostühle und Hocker
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
arbeitsdrehstuhl schwarz mit armlehnen
,
arbeitsdrehstuhl
,
arbeitsdrehstuhl schwarz
,
537990 49
,
Bürodrehstühle
,
Bürostühle
,
Drehstühle
,
Schreibtischstühle
,
Stuhl
,
Stühle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 346,23*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,37*
€ 513,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,71*
€ 493,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 410,57*
€ 488,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,62*
€ 474,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,27*
€ 460,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,23*
€ 412,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bewegungssensor für Bürodrehstühle, Active Sitting Solution, schwarz.
Interstuhl Büromöbel
10395367
ab € 106,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen