Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Anlegeleiter, mit Sprossen, schwarz, 20 Sprossen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Anlegeleiter
Alu-Anlegeleiter
Alu-Anlegeleiter
Artikel-Nr.:
     103-538090
Hersteller:
     Altrex
Herst.-Nr.:
     240120
EAN/GTIN:
     8711563135413
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Alu-Anlegeleiter, mit Sprossen, schwarz, 20 Sprossen.

Profi-Qualität - bestens geeignet für den täglichen Einsatz. Ergonomisch - geformte Holme. Komfort - 30 mm hohe Sprossen.

Die komfortable Anlegeleiter. Das ergonomische Vierkantprofil mit ERGO-GRIP gewährleistet einen stabilen, natürlichen Griff. Die extrahohen Sprossen bieten optimale Unterstützung am Schienbein. Perfekt für jeden Einsatz. Die extratiefen Sprossen mit rutschfester Auftrittsfläche gewährleisten einen besseren Stehkomfort. Die charakteristische schwarze Beschichtung sieht gut aus und ist schmutzabweisend. Die NEVADA-Anlegeleiter nimmt wenig Platz in Anspruch. Sie lässt sich immer einfach hinzuziehen, wenn sie benötigt wird. Komfortabel durch ERGO-GRIP Das Vierkantprofil ist ergonomisch gestaltet. Dies gewährleistet einen natürlichen Griff. Und das ist angenehm bei häufigem Gebrauch. Mehr Möglichkeiten durch Extralänge Durch den großzügigen Sprossenabstand von 28 cm erreicht die NEVADA-Anlegeleiter ungeahnte Höhen. Extrahohe Sprossen Die Leiter verfügt über extrahohe Sprossen (30 mm). Diese Sprossen bieten eine Unterstützung an den Schienbeinen. Angenehm und komfortabel bei langem Stehen auf der Leiter. Red Step® Die rote Sprosse kennzeichnet die maximale sichere Standhöhe auf einen Blick. Mit Red Step® liegt Ihr Fokus auf Ihrer Arbeit und auf der Sicherheit. Unbesorgt und sicher bis auf das höchste Niveau.
Weitere Informationen:
Sprossenanzahl:
20 Stück
Ausführung Aufstieg:
Sprossen
Länge:
5850 mm
Arbeitshöhe:
6700 mm
Gestellmaterial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, alu-leiter, Altrex, 538090 49, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Anstelleite, Anstellleitern, Leiter, Leitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,50*
€ 553,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,50*
€ 539,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 448,96*
€ 534,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,75*
€ 530,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,82*
€ 512,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,20*
€ 453,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.