Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Digitaluhr, HxBxT 118 x 333 x 39 mm, schwarz, grüne LED.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Digitaluhr
LED-Digitaluhr
Artikel-Nr.:
     103-538582
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B034 0101 1901
EAN/GTIN:
     4030275002689
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr digital eckig
wand uhr
LED-Digitaluhr, HxBxT 118 x 333 x 39 mm, schwarz, grüne LED.

Flaches Aluminiumgehäuse. Reflexarme Front. Gute Lesbarkeit.

Die wahlweise rote oder grüne 7-Segmentanzeige zeigt die Stunden und Minuten in einer Ziffernhöhe von 57 mm an. Elegantes, flaches Aluminiumgehäuse. Durch die Ableseentfernung von bis zu 25 m ist diese Uhr gut für mittelgroße Büro-, Lager- oder Montageräume geeignet. Wandmontage. Anschlussspannung 230/240 VAC ±10%, 50/60 Hz, Lieferung erfolgt ohne Stecker.

Der Funkempfänger ist für den Betrieb als Funkuhr zwingend erforderlich - siehe Zubehör. Bitte als separate Position bestellen.
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Gehäusematerial:
Aluminium, eloxiert
Uhrwerk:
Funkuhr
Ausstattung:
grüne LED
Höhe:
118 mm
Breite:
333 mm
Weitere Suchbegriffe: wand-uhr digital, 538582 49, Funkuhr, Funkuhren, Funkwanduhr, Funkwanduhren, LED-Anzeige, LED-Anzeigen, LED-Display, LED-Displays, LED-Uhr, LED-Uhren, Uhr, Uhren, Wanduhren, Zeitanzeige, Zeitanzeigen, Zeituhr, Zeituhren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,68*
€ 488,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 414,41*
€ 498,38*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,21*
€ 580,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,86*
€ 550,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 458,22*
€ 545,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,81*
€ 520,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,75*
€ 504,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,68*
€ 472,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.