Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Digitaluhr, HxBxT 118 x 423 x 39 mm, silber, grüne LED.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Digitaluhr
LED-Digitaluhr
Artikel-Nr.:
     103-538589
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B034 0202 1801
EAN/GTIN:
     4030275002740
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr digital eckig
wand uhr
LED-Digitaluhr, HxBxT 118 x 423 x 39 mm, silber, grüne LED.

Flaches Aluminiumgehäuse. Reflexarme Front. Gute Lesbarkeit.

Die wahlweise rote oder grüne 7-Segmentanzeige zeigt die Stunden und Minuten in einer Ziffernhöhe von 57 mm an. Elegantes, flaches Aluminiumgehäuse. Durch die Ableseentfernung von bis zu 25 m ist diese Uhr gut für mittelgroße Büro-, Lager- oder Montageräume geeignet. Wandmontage. Anschlussspannung 230/240 VAC ±10%, 50/60 Hz, Lieferung erfolgt ohne Stecker.

Der Funkempfänger ist für den Betrieb als Funkuhr zwingend erforderlich - siehe Zubehör. Bitte als separate Position bestellen.
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
silber
Form:
rechteckig
Gehäusematerial:
Aluminium, eloxiert
Uhrwerk:
Funkuhr
Ausstattung:
grüne LED
Höhe:
118 mm
Breite:
423 mm
Weitere Suchbegriffe: wand-uhr digital, 538589 49, Funkuhr, Funkuhren, Funkwanduhr, Funkwanduhren, LED-Anzeige, LED-Anzeigen, LED-Display, LED-Displays, LED-Uhr, LED-Uhren, Uhr, Uhren, Wanduhren, Zeitanzeige, Zeitanzeigen, Zeituhr, Zeituhren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,28*
€ 523,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 454,62*
€ 543,00*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,54*
€ 623,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,03*
€ 580,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 483,15*
€ 574,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,37*
€ 547,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,68*
€ 533,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,28*
€ 510,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.