| |
|
| Artikel-Nr.: 103-538592 Herst.-Nr.: B034 1811 1900 EAN/GTIN: 4030275061068 |
| |
|
| | |
| LED-Tischuhr, HxBxT 190 x 130 x 140 mm, schwarz.
Reflexarmes Frontglas.
Die Tischuhr mit Aluminiumgehäuse ist mit einer roten 7-Segmentanzeige ausgestattet und zeigt die Stunden und Minuten in einer Ziffernhöhe von 18 mm, die Sekunden in einer Ziffernhöhe von 13 mm an. Durch die Dreiecksform, mit rechteckiger Standfläche und den umlaufenden Sekundenring ist diese Uhr der Hingucker auf jedem Tisch. Die Uhr ist bis zu 5 m ablesbar und somit auch für Konferenzräume mit größeren Besprechungstischen geeignet. Anschlussspannung 230 VAC über externes Netzteil 12 VDC (Netzteil im Lieferumfang enthalten).
Können mit dem Empfänger (siehe Zubehör) zur Funkuhr ertüchtigt werden. Weitere Informationen: | | Gehäusefarbe: | schwarz | Form: | dreieckig | Gehäusematerial: | Aluminium | Uhrwerk: | Quarzuhr | Höhe: | 190 mm | Breite: | 130 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 538592 49, Homeoffice, Home office, LED-Uhr, LED-Uhren, Quarzuhr, Quarzuhren, Tischuhren, Uhr, Uhren, Zeitanzeige, Zeitanzeigen, Zeituhr, Zeituhren |
| | |
| |