| |
|
| Artikel-Nr.: 103-538599 Herst.-Nr.: B040 6616 2133 EAN/GTIN: 4030275061099 |
| |
|
| | |
| Außenuhr METROLINE, einseitig, weißaluminium, LED-Beleuchtung.
Leichtes, witterungsbeständiges Aluminiumprofilgehäuse. Schutzart IP54.
Hochwertige Außen-Funkuhr METROLINE mit leichtem, witterungsbeständigem Gehäuse aus Aluminiumprofil in RAL 9006 (weißaluminium). Die langlebige Uhr ist durch ihre Schutzklasse (IP54) sehr gut für den dauerhaften Außeneinsatz geeignet. Der Zifferblattdurchmesser von 600 mm gewährleistet eine weite Ablesbarkeit, somit wird diese Uhr zu einem besonderen Blickfang auf Ihrer Außenanlage wie z.B. Ihrem Firmen-Parkplatz. In der Standard-Ausführung verfügt die Uhr über ein Funkuhrwerk (DCF 77 Funkempfänger nicht im Lieferumfang enthalten) und ein Normstrichzifferblatt mit schwarzen Aluminiumzeigern. Gehäusefarbe und Zifferblatt dieser Uhr sind individualisierbar (Aufpreis). Anschlussspannung 230 V, 50 Hz. Lieferung erfolgt ohne Stecker.
Der Funkempfänger ist für die Funktion der Uhr zwingend erforderlich - siehe Zubehör. Bitte als separate Position bestellen. Weitere Informationen: | | Gehäusefarbe: | weißaluminium RAL 9006 | Zifferblatt: | mit Balken | Form: | rund | Gehäusematerial: | Aluminium | Uhrwerk: | Funkuhr | Durchmesser: | 600 mm | Ausstattung: | LED-Beleuchtung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 538599 49, Außenuhr, Außenuhren, Funkuhr, Funkuhren, Funkwanduhr, Funkwanduhren, Großuhr, Großuhren, Industrieuhr, Industrieuhren, Uhr, Uhren, Wanduhren, Zeitanzeige, Zeitanzeigen, Zeituhr, Zeituhren |
| | |
| |