Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenuhr METROLINE, doppelseitig, weißaluminium, LED-Beleuchtung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenuhr METROLINE
Außenuhr METROLINE
Artikel-Nr.:
     103-538606
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B040 8686 2133
EAN/GTIN:
     4030275061075
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wand-uhren pendel
wanduhr
Außenuhr METROLINE, doppelseitig, weißaluminium, LED-Beleuchtung.

Leichtes, witterungsbeständiges Aluminiumprofilgehäuse. Schutzart IP54.

Hochwertige Außen-Funkuhr METROLINE mit leichtem, witterungsbeständigem Gehäuse aus Aluminiumprofil in RAL 9006 (weißaluminium). Die langlebige Uhr ist durch ihre Schutzklasse (IP54) sehr gut für den dauerhaften Außeneinsatz geeignet. Der Zifferblattdurchmesser von 600 mm gewährleistet eine weite Ablesbarkeit, somit wird diese Uhr zu einem besonderen Blickfang auf Ihrer Außenanlage wie z.B. Ihrem Firmen-Parkplatz. In der Standard-Ausführung verfügt die Uhr über ein Funkuhrwerk (DCF 77 Funkempfänger nicht im Lieferumfang enthalten) und ein Normstrichzifferblatt mit schwarzen Aluminiumzeigern. Gehäusefarbe und Zifferblatt dieser Uhr sind individualisierbar (Aufpreis). Anschlussspannung 230 V, 50 Hz. Lieferung erfolgt ohne Stecker.

Der Funkempfänger ist für die Funktion der Uhr zwingend erforderlich - siehe Zubehör. Bitte als separate Position bestellen.
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
weißaluminium RAL 9006
Zifferblatt:
mit Balken
Form:
rund
Gehäusematerial:
Aluminium
Uhrwerk:
Funkuhr
Durchmesser:
600 mm
Ausstattung:
LED-Beleuchtung
Weitere Suchbegriffe: 538606 49, Außenuhr, Außenuhren, Doppelseitige Uhr, Doppelseitige Uhren, Funkuhr, Funkuhren, Funkwanduhr, Funkwanduhren, Großuhr, Großuhren, Industrieuhr, Industrieuhren, Uhr, Uhren, Wanduhren, Zeitanzeige, Zeitanzeigen, Zeituhr, Zeituhren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.030,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.157,79*
€ 2.567,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.099,82*
€ 2.498,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.078,82*
€ 2.473,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.046,32*
€ 2.435,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.030,64*
€ 2.416,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.