Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr, Quarzuhrwerk, Ø 300 mm, Gehäuse silber, Zifferblatt weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanduhr
Wanduhr
Artikel-Nr.:
     103-538618
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B065 8700 3-07
EAN/GTIN:
     4030275062133
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
wand-uhren pendel
Wanduhr, Quarzuhrwerk, Ø 300 mm, Gehäuse silber, Zifferblatt weiß.

Gute Lesbarkeit.

Wanduhr mit Kunststoffgehäuse. Ø 300 mm. Mineralglasfront.

Lieferung aller Uhren inklusive Batterie.
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
silber
Zifferblatt:
mit Zahlen und Balken
Form:
rund
Gehäusematerial:
Kunststoff
Uhrwerk:
Quarzuhr
Durchmesser:
300 mm
Ausführung Zifferblatt:
weiß
Ausstattung:
inkl. Batterie
Weitere Suchbegriffe: wand uhr, 538618 49, Homeoffice, Home office, Industrieuhr, Industrieuhren, Quarzuhr, Quarzuhren, Uhr, Uhren, Wanduhren, Zeitanzeige, Zeitanzeigen, Zeituhr, Zeituhren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.