Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank ASISTO, Höhe 1292 mm, Breite 1000 mm, 2 Fachböden, lichtgrau/schwarzgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank ASISTO, Höhe 1292 mm
Flügeltürenschrank ASISTO, Höhe 1292 mm
Flügeltürenschrank ASISTO, Höhe 1292 mm
Artikel-Nr.:
     103-538803
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     141032-000|S10191
EAN/GTIN:
     4062084798194
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank ASISTO, Höhe 1292 mm, Breite 1000 mm, 2 Fachböden, lichtgrau/schwarzgrau.

Korpus in stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit. Attraktives Design durch filigrane Kantenoptik. Flügeltüren mit ca. 225° Öffnungswinkel. Sicherheitsschloss mit Wechselkern und 2 Schlüsseln.

Stahl-Flügeltürenschrank ASISTO - mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen bedienbar. Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15-mm-Raster. Ergonomische Design-Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt. Türen doppelwandig, gedämmt für angenehmes Geräuschverhalten. Türaufhängung in innen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel, zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss. Abdeckplatte aus Stahl, zwei lackierte Einlegeböden mit hoher Traglast von 70 kg.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
1292 mm
Tiefe:
435 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Flügeltürenschränke
Türart:
Flügeltür
Türfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Anzahl Türen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, c+p drehtürenschrank, drehtür schrank, flügeltürenschrank breite 1000 mm, C+P, 538803 49, Aktenflügeltürenschrank, Aktenflügeltürenschränke, Aktenflügeltürschrank, Aktenflügeltürschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroflügeltürenschrank, Büroflügeltürenschränke, Büroflügeltürschrank, Büroflügeltürschränke, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Flügeltürschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Schrank, Schränke, Sideboard, Sideboards, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlmöbel, Stahlschrank, Stahlschränke, Universal-Flügeltürenschrank, Universal-Flügeltürenschränke, Universal-Flügeltürschrank, Universal-Flügeltürschränke, Universalschrank, Universalschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 740,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,58*
€ 1.051,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,74*
€ 1.040,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 865,99*
€ 1.030,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,34*
€ 997,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,37*
€ 957,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,27*
€ 880,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.