Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Flügeltürenschrank
>
Artikel
Flügeltürenschrank ASISTO, Höhe 1617 mm, Breite 1000 mm, 3 Fachböden, enzianblau/enzianblau.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-538878
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
141012-000|S10114
EAN/GTIN:
4062084797883
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank ASISTO, Höhe 1617 mm, Breite 1000 mm, 3 Fachböden, enzianblau/enzianblau.
Korpus in stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit. Attraktives Design durch filigrane Kantenoptik. Flügeltüren mit ca. 225° Öffnungswinkel. Sicherheitsschloss mit Wechselkern und 2 Schlüsseln.
Stahl-Flügeltürenschrank ASISTO - mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen bedienbar. Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15-mm-Raster. Ergonomische Design-Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt. Türen doppelwandig, gedämmt für angenehmes Geräuschverhalten. Türaufhängung in innen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel, zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss. Abdeckplatte aus Stahl, drei lackierte Einlegeböden mit hoher Traglast von 70 kg.
Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
1617 mm
Tiefe:
435 mm
Korpusfarbe:
enzianblau RAL 5010
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Flügeltürenschränke
Türart:
Flügeltür
Türfarbe:
enzianblau RAL 5010
Anzahl Türen:
2 Stück
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
flügeltürenschrank ral5010
,
drehtür schrank
,
c+p drehtürenschrank
,
C+P
,
538878 49
,
Aktenflügeltürenschrank
,
Aktenflügeltürenschränke
,
Aktenflügeltürschrank
,
Aktenflügeltürschränke
,
Aktenschrank
,
Aktenschränke
,
Büroeinrichtung
,
Büroeinrichtungen
,
Büroflügeltürenschrank
,
Büroflügeltürenschränke
,
Büroflügeltürschrank
,
Büroflügeltürschränke
,
Büroschrank
,
Büroschränke
,
Dokumentenschrank
,
Dokumentenschränke
,
Flügeltürenschränke
,
Flügeltürschränke
,
Metallschrank
,
Metallschränke
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Ordnerschrank
,
Ordnerschränke
,
Schrank
,
Schränke
,
Stahlbüroschrank
,
Stahlbüroschränke
,
Stahlmöbel
,
Stahlschrank
,
Stahlschränke
,
Universal-Flügeltürenschrank
,
Universal-Flügeltürenschränke
,
Universal-Flügeltürschrank
,
Universal-Flügeltürschränke
,
Universalschrank
,
Universalschränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 783,71*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,84*
€ 1.111,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,49*
€ 1.100,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 915,24*
€ 1.089,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,13*
€ 1.050,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,47*
€ 1.008,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,71*
€ 932,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen