Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank ASISTO, Höhe 1617 mm, Breite 1000 mm, rubinrot/rubinrot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank ASISTO, Höhe 1617 mm
Schiebetürenschrank ASISTO, Höhe 1617 mm
Schiebetürenschrank ASISTO, Höhe 1617 mm
Artikel-Nr.:
     103-539024
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     142012-000|S10043
EAN/GTIN:
     4062084808268
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank ASISTO, Höhe 1617 mm, Breite 1000 mm, rubinrot/rubinrot.

Korpus in stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit. Attraktives Design durch filigrane Kantenoptik. Schiebetüren auf Super-Leichtlaufrollen. Sicherheitsschloss (Dreh-/Druckzylinderschloss) mit Wechselkern und 2 Schlüsseln.

Stahl-Schiebetürenschrank ASISTO - mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen bedienbar. Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15-mm-Raster. Ergonomische Design-Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt. Zwei doppelwandige Stahltüren in spezieller Schienenführung für leises Öffnen und Schließen, gedämmt für angenehmes Geräuschverhalten. Mit 7-mm-Abdeckplatte und drei lackierten Einlegeböden aus Stahl, hohe Traglast von 70 kg.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
1617 mm
Tiefe:
435 mm
Korpusfarbe:
rubinrot RAL 3003
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Schiebetürenschränke
Türart:
Schiebetür
Türfarbe:
rubinrot RAL 3003
Anzahl Türen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, c+p schiebetürenaufsatzschrank, schiebetür schrank, C+P, 539024 49, Aktenschiebetürenschrank, Aktenschiebetürenschränke, Aktenschiebetürschrank, Aktenschiebetürschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büroschiebetürenschrank, Büroschiebetürenschränke, Büroschiebetürschrank, Büroschiebetürschränke, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Schiebetürenschränke, Schiebetürschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Schiebetüren, Schrank mit Schiebetüren, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlmöbel, Stahlschrank, Stahlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 845,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,02*
€ 1.192,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 992,00*
€ 1.180,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 982,08*
€ 1.168,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,45*
€ 1.128,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,61*
€ 1.083,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,64*
€ 1.006,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.