| |
|
| Artikel-Nr.: 103-539386 Herst.-Nr.: 143002-000|S10079 EAN/GTIN: 4062084798798 |
| |
|
| | |
| Rollladenschrank ASISTO, Höhe 1980 mm, Breite 1000 mm, schwarzgrau/verkehrsweiß.
Leichtgängige und geräuscharme Rollläden auf Leichtlaufschienen. Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15-mm-Raster. Hakenriegelschloss mit Wechselkern und 2 Schlüsseln. Niveauregulierung serienmäßig. Korpus und Innenwände sind farbgleich.
Stahl-Rollladenschrank ASISTO - Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit. Mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen bedienbar. Ergonomischer Design-Bügelgriff aus Metall (matt vernickelt) für einfache Bedienung. Abdeckplatte aus Stahl, ein Rollladen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoff-Lamellen (Polypropylen) mit Aluminiumschlossleiste. Inkl. vier lackierten Einlegeböden aus Stahl, mit hoher Traglast von 70 kg.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1980 mm | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 435 mm | Korpusfarbe: | schwarzgrau RAL 7021 | Korpusmaterial: | Stahlblech, pulverbeschichtet | Rollladenfarbe: | verkehrsweiß RAL 9016 | Eigenschaft: | verschließbar | Verschlussart: | Zylinderschloss | Anzahl Ordnerhöhen: | 5 Stück | Rollladenmaterial: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank, C+P, 539386 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Jalousieschrank, Jalousieschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Querrollladenschränke, Rollladenschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Querrollladen, Schrank mit Querrollladen, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlmöbel, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke |
| | |
| |