Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Handleuchte MAG PRO, stufenlos dimmbar, 600 Lumen, Schutzart IP54.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Handleuchte MAG PRO
LED-Handleuchte MAG PRO
LED-Handleuchte MAG PRO
Artikel-Nr.:
     103-539537
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     03.5690
EAN/GTIN:
     5708997356906
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
LED-Handleuchte MAG PRO, stufenlos dimmbar, 600 Lumen, Schutzart IP54.

Stufenlose Dimmfunktion 10 - 100%. COB-LEDs Hauptlicht (bis zu 600 Lumen) und Spotlicht (150 Lumen). Leuchtenkopf 180° schwenkbar. Starke eingebaute Magnete und einklappbare Haken sorgen für flexible Positionierung. Staub- und spritzwassergeschützt IP54.

Die MAG PRO-Leuchte wurde mit drei eingebauten Magneten und zwei einziehbaren Haken für den allseitigen Einsatz in der Werkstatt konzipiert. Die Magnete und Haken sichern ein vollständig flexibles Anbringen der Leuchte - ideal, wenn freihändiges Arbeiten erforderlich ist. Das moderne Design der MAG PRO bietet einen ergonomischen und benutzerfreundlichen Griff und der flexible Leuchtenkopf ist bis zu 180° schwenkbar. Li-Ionen-Akku 2600 mAh, Betriebsdauer bei max. Lumen: 1,5 Std. Inklusive Ladekabel USB/MiniDC. Eingangsspannung 100 - 240 V AC, 50/60 Hz.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
COB LED
Lichtstrom:
60-600 Lumen
Max. Beleuchtungsstärke:
900 Lux
Leuchtweite:
30/45 m
Lichtfarbe:
tageslichtweiß
Farbtemperatur:
6000 K
Farbwiedergabeindex:
80
Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe 42v, akku taschenlampe, arbeitslampe led, SCANGRIP, 539537 49, Handleuchten, Handscheinwerfer, LED-Arbeitsleuchte, LED-Arbeitsleuchten, LED-Lampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Taschenlampen
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 35,91*
€ 44,84*
4 Tage
194
1
€ 4,79*
ab € 36,19*
€ 44,89*
1 Tag
362
1
€ 5,45*
ab € 36,27*
€ 44,92*
1 Tag
362
2
Frei Haus
ab € 36,24*
€ 45,19*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 56,56*
€ 67,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,08*
Zubehör
SCANGRIP
03.5307
ab € 1,42*
Zubehör
SCANGRIP
03.5305
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.