Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tandem-Scherenhubtisch, Hubbereich 230 - 1230 mm, Tragfähigkeit 4000 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tandem-Scherenhubtisch
Tandem-Scherenhubtisch
Artikel-Nr.:
     103-539607
Hersteller:
     EDMOLIFT
Herst.-Nr.:
     603261
EAN/GTIN:
     7340092801011
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhebebühne
Doppelscherenhubtisch
doppelscheren hubtisch
Tandem-Scherenhubtisch, Hubbereich 230 - 1230 mm, Tragfähigkeit 4000 kg.

Zur Handhabung schwerer, langer Waren sind Hubtische mit speziellen Eigenschaften nötig. Die Lösung heißt: horizontale Doppelscheren-Hubtische oder Tandem-Hubtische. Diese sind eine Kombination aus zwei Einzelscheren und erreichen so die gewünschte Tischplattenlänge und Hubhöhe. Um eine parallele Hubfunktion zu erzielen, werden die Hubbewegungen der beiden Scherenpakete exakt mechanisch gesteuert. Die horizontalen Doppelscheren-Hubtische ermöglichen eine effektive und sichere Handhabung sperriger Lasten. Bedienung per Handtaster mit 3-m-Kabel und Not-Aus-Schalter.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
4000 kg
Hubbereich:
230 -1230 mm
Ausführung Plattform:
geschlossen
Hubzeit:
40 sek
Leistung:
1.5 kW
Betriebsspannung:
400 V
Steuerspannung:
24 V
Antrieb:
Elektrohydraulik
Plattformfarbe:
ultramarinblau RAL 5002
Plattformmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Edmolift, 539607 49, Elektrische Hubtische, Elektrischer Hubtisch, Elektro-Hubtisch, Elektro-Hubtische, Federhubtisch, Hebetisch, Hebetische, Hubgerät, Hubgeräte, Hubtisch, Hubtische, Kompakthubtisch, Kompakthubtische, Palettenpositionierer, Scherenhubtisch, Scherenhubtische, Verladetisch, Verladetische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.768,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.275,08*
€ 11.037,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.050,51*
€ 10.770,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8.960,01*
€ 10.662,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.826,64*
€ 10.503,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.768,30*
€ 10.434,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.