| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-539619 Herst.-Nr.: S25116 EAN/GTIN: 4250157129307 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Scherenset MAXI, 2 Figuren- und Durchlaufscheren, im Karton.
Leicht und handlich. Schneiden induktiv nachgehärtet. Feine Verzahnung an der Schneide verhindert Abgleiten des Bleches.
Selbstöffnende Scheren, leicht und handlich. 1 Schere links- und 1 Schere rechtsschneidend. Scherenkopf im Gesenk geschmiedet. Schneiden induktiv nachgehärtet, deshalb hohe Schneidleistung und lange Standzeit. Feine Verzahnung an der Schneide verhindert Abgleiten des Bleches. 2-K-Griffe PVC-beschichtet, mit Handschutz und praktischem Aufhänger. Schneidleistung: Bis 1,8 mm bzw. bei entsprechendem Kraftaufwand bis 2 mm, rostfreie Bleche bis 1,2 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl Teile: | 2 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere links, durchlaufschere, kiesel handblechschere, 539619 49, Blechschere, Blechscheren, Durchlaufscheren, Figurenscheren, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Schere, Scheren, Schneideschere, Werkzeug, Werkzeuge, Werkzeugsortiment, Werkzeugsortimente |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |