| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-539620 Herst.-Nr.: S25117 EAN/GTIN: 4250157129314 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Figuren- und Durchlaufscheren-Set MINI, 3teilig, im Karton.
Geeignet für Figurenschnitte und gerade, lang durchlaufende Schnitte. Leichte und handliche Form. Scherenkopf im Gesenk geschmiedet.
Selbstöffnende Figuren- und Durchlaufscheren. Leicht, handlich und besonders schlanke Form, die bequemes Arbeiten bis zum feinsten Figurenschnitt ermöglicht. Scherenkopf im Gesenk geschmiedet. Schneiden induktiv nachgehärtet, deshalb hohe Schneidleistung und lange Standzeit. Feine Verzahnung an der Schneide verhindert Abgleiten des Bleches. 2-Komponenten-Griffe mit Handschutz und praktischem Aufhänger. Schneidleistung: Bis 1,5 mm - bei entsprechendem Kraftaufwand kann bis 2,0 mm geschnitten werden, rostfreie Bleche bis 1,2 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl Teile: | 3 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere gerade, durchlaufschere, kiesel handblechschere, 539620 49, Blechschere, Blechscheren, Durchlaufscheren, Figurenscheren, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Schere, Scheren, Schneideschere, Werkzeug, Werkzeuge, Werkzeugsortiment, Werkzeugsortimente |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |