Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeplane, blau, 140 g/m², VE 2 Stk, LxB 3000 x 2000 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gewebeplane
Gewebeplane
Artikel-Nr.:
     103-539633
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     3200 2 x 3 m
EAN/GTIN:
     4250157124906
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Gewebeplane, blau, 140 g/m², VE 2 Stk, LxB 3000 x 2000 mm.

Reißfest und witterungsbeständig. Wasser- und staubdicht. Öl- und UV-beständig.

Hochwertige Gewebeplane mit rostfreien Alu-Ösen im Abstand von 1 m. Verstärkte Ecken. Materialqualität 140 g/m².
Weitere Informationen:
Materialstärke:
170 g/m²
Farbe:
blau
Breite:
2000 mm
Länge:
3000 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewebeplane, abdeckplane 2x3m, gewebeplane, kiesel gewebeplane, 539633 49, Abdeckhaube, Abdeckhauben, Abdeckplanen, Plane, Planen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 26,43*
€ 36,34*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,26*
€ 40,54*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,34*
€ 43,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,48*
€ 42,22
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 35,13*
€ 41,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,68*
€ 40,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,57*
€ 38,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,63*
€ 37,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,43*
€ 31,45
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 13,215* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.