Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeplane, blau, 140 g/m², LxB 6000 x 4000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewebeplane
Gewebeplane
Artikel-Nr.:
     103-539636
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     3200 4 x 6 m
EAN/GTIN:
     4250157124937
Suchbegriffe:
Gewebeplane
gewebeplane 6m x 4m
gewebeplane
kiesel gewebeplane
Gewebeplane, blau, 140 g/m², LxB 6000 x 4000 mm.

Reißfest und witterungsbeständig. Wasser- und staubdicht. Öl- und UV-beständig.

Hochwertige Gewebeplane mit rostfreien Alu-Ösen im Abstand von 1 m. Verstärkte Ecken. Materialqualität 140 g/m².
Weitere Informationen:
Materialstärke:
170 g/m²
Farbe:
blau
Breite:
4000 mm
Länge:
6000 mm
Weitere Suchbegriffe: 539636 49, Abdeckhaube, Abdeckhauben, Abdeckplane, Abdeckplanen, Plane, Planen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.