Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeplane, blau, 140 g/m², LxB 8000 x 6000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewebeplane
Gewebeplane
Artikel-Nr.:
     103-539639
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     3200 6 x 8 m
EAN/GTIN:
     4250157124968
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Gewebeplane, blau, 140 g/m², LxB 8000 x 6000 mm.

Reißfest und witterungsbeständig. Wasser- und staubdicht. Öl- und UV-beständig.

Hochwertige Gewebeplane mit rostfreien Alu-Ösen im Abstand von 1 m. Verstärkte Ecken. Materialqualität 140 g/m².
Weitere Informationen:
Materialstärke:
170 g/m²
Farbe:
blau
Breite:
6000 mm
Länge:
8000 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewebeplane, gewebeplane 8m x 6m, gewebeplane, kiesel gewebeplane, 539639 49, Abdeckhaube, Abdeckhauben, Abdeckplanen, Plane, Planen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,40*
€ 92,39*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,33*
€ 92,99*
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 76,89*
€ 96,77*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.