Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Schraubstock LEINEN JUNIOR, Vollgrauguss, grün, Backenbreite 150 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallel-Schraubstock LEINEN JUNIOR
Parallel-Schraubstock LEINEN JUNIOR
Artikel-Nr.:
     103-539646
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     L/JUNIOR 150
EAN/GTIN:
     4250157112095
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock LEINEN JUNIOR, Vollgrauguss, grün, Backenbreite 150 mm.

Maximale Stabilität durch hochfesten Vollgrauguss (G25). Besonders exakte, präzisionsgefertigte Schwalbenschwanzführung. Leichtgängige, staubgeschützte Spindel mit Trapezgewinde. Große, plangefräste Ambossfläche.

Angegossene Rohrspannbacken. Mit austauschbaren und wendbaren Backen (Seiten gerändelt / geschliffen). Absolut spielfreies Bewegen des Ober- und Unterteils durch präzisionsgefertigte Schwalbenschwanzführung. Sichere Führung auch in weit geöffnetem Zustand. Hohe Schlagfestigkeit und lange Lebensdauer. Spezielle Backensicherung, dadurch keine Backenlageveränderung und Lockerung bei Schlagbeanspruchung. Oberschlitten durch leichtgängigen, spielfreien Spindeltrieb exakt verstellbar. Parallelität der Backen in Werkzeugmacher-Qualität, auch nach jahrelangem Gebrauch. Problemlose Umrüstung von fester auf drehbare Ausführung. Nach hinten öffnend.
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
280 mm
Backenbreite:
150 mm
Material:
Gusseisen
Farbe:
resedagrün RAL 6011
Produkttyp:
Schraubstöcke
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel schraubstock, 539646 49, Parallelschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke, Werkbankzubehör, Werkbankzubehöre
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 338,05*
€ 377,82*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 328,59*
€ 377,83*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 339,48*
€ 382,46*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,42*
€ 429,27*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 406,67*
€ 453,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,27*
€ 510,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,16*
€ 482,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 401,11*
€ 477,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,73*
€ 469,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,57*
€ 463,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,42*
€ 452,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kiesel
DL/L/JR 100
ab € 184,12*
Zubehör
Kiesel
DL/L/JR 150
ab € 185,19*
Zubehör
Kiesel
DL/L/JR 100
ab € 282,71*
Zubehör
Kiesel
DL/L/JR 100
ab € 284,51*
Zubehör
Kiesel
DLK/PA 120
ab € 427,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.