| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-539665 Herst.-Nr.: DL/L/JR B 100 EAN/GTIN: 4250157126146 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Drehlift, für Schraubstöcke LEINEN JUNIOR, blau, für Backenbreite 100 mm.
Müheloses Heben/Senken in die gewünschte Position sowie drehbar um 360°. Für ergonomisches, rückenschonendes Arbeiten. Hohe Laufruhe und exakte Führung.
So bringen Sie Ihr Werkstück einfach und mühelos in die gewünschte Position. Die eingebaute Gasfeder sorgt für ein rückenschonendes Arbeiten. Die spezielle Spannvorrichtung sorgt für eine besonders zuverlässige Klemmung. Der Spannhebel ermöglicht eine schnelle Fixierung in jeder beliebigen Position. Hochwertige Guss-Ausführung. Verstellbereich 225 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Für Backenbreite: | 100 mm | Farbe: | brillantblau RAL 5007 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schraubstocklift, höhenverstellung schraubstock, 539665 49, Höhenverstellgerät, Höhenverstellgeräte, Höhenverstellung, Höhenverstellungen, Schraubstockhöhenverstellgerät, Schraubstockhöhenverstellgeräte, Zubehör, Zubehöre |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |