Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Schraubstockbacken, aus gehärtetem Aluminium mit Fiberauflage, 1 Paar, Backenbreite 120 mm.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Magnet-Schraubstockbacken
Magnet-Schraubstockbacken
Artikel-Nr.:
     103-539683
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     06.2120
EAN/GTIN:
     5708997120101
Suchbegriffe:
Magnet-Schutzbacke
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
Magnet-Schraubstockbacken, aus gehärtetem Aluminium mit Fiberauflage, 1 Paar, Backenbreite 120 mm.

Für hoch verarbeitete Werkstücke. Fester, aber dennoch schonender Griff. Mit extrem kräftigen Magnetstreifen versehen - für schnelle und einfache Montage. Passend für alle Schraubstöcke und Maschinenschraubstöcke.

Schutzbacken aus gehärtetem Aluminium mit Fiberauflage. Aluminium 6063, T66F25 mit Magnesium und Silizium als Legierungskomponente. Bietet überlegenen Korrosionsschutz mit erstklassiger Oberflächengüte und ist die perfekte Legierung für das feste Einspannen im Schraubstock mit gleichzeitigem Schutz von empfindlichen Werkstücken. Extrem kräftiger Neodym-Magnetstreifen.
Weitere Informationen:
Backenbreite:
120 mm
Material:
Aluminium, Kunstfaser
Farbe:
alusilber
Produkttyp:
Schraubstockbacken
Weitere Suchbegriffe: schonbacken 120 mm aluminium, schonbacken alu, schonbacken, SCANGRIP, 539683 49, Magnet-Schraubstockbacke, Magnet-Schraubstockbacken, Schraubstockbacke, Schraubstock-Backe, Schraubstock-Backen, Schraubstockzubehör, Schraubstockzubehöre, Schutzbacke, Schutzbacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,17*
€ 63,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,93*
€ 60,61
pro Paar
ab 3 Paar
€ 50,42*
€ 60,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,68*
€ 56,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,72*
€ 55,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,35*
€ 53,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,38*
€ 45,67
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.