Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Schraubstockbacken, geriffelte Schutzbacken aus Polyurethan, 1 Paar, Backenbreite 140 mm.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Magnet-Schraubstockbacken
Magnet-Schraubstockbacken
Artikel-Nr.:
     103-539698
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     06.4140
EAN/GTIN:
     5708997140369
Suchbegriffe:
Magnet-Schutzbacke
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
Magnet-Schraubstockbacken, geriffelte Schutzbacken aus Polyurethan, 1 Paar, Backenbreite 140 mm.

Für das Einspannen von flachen Werkstücken mit sehr empfindlichen Details. Starker Griff des Werkstücks ohne dieses zu beschädigen. Nimmt nach Verformung seine ursprüngliche Form wieder an. Passend für alle Schraubstöcke und Maschinenschraubstöcke.

Die Schutzbacken wurden aus dem hochflexiblen Polyurethan mit einer Shore-Härte von A82 hergestellt. Polyurethan ist für seine einmalige Fähigkeit bekannt sich in das Werkstück festzubeißen, ohne es dabei zu beschädigen oder zerkratzen. Gleichzeitig ist das Material so flexibel, dass es nach der Verformung problemlos wieder die ursprüngliche Form annimmt. Extrem kräftiger Neodym-Magnetstreifen.
Weitere Informationen:
Backenbreite:
140 mm
Material:
Polyurethan
Farbe:
blau
Produkttyp:
Schraubstockbacken
Weitere Suchbegriffe: schonbacken, SCANGRIP, 539698 49, Magnet-Schraubstockbacke, Magnet-Schraubstockbacken, Schraubstockbacke, Schraubstock-Backe, Schraubstock-Backen, Schraubstockzubehör, Schraubstockzubehöre, Schutzbacke, Schutzbacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,74*
€ 65,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,47*
€ 62,44
pro Paar
ab 3 Paar
€ 51,95*
€ 61,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,01*
€ 59,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,95*
€ 58,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,36*
€ 56,36
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,36*
€ 48,03
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.