Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prismen-Magnet-Schraubstockbacken, Polyurethan, 1 Paar, Backenbreite 125 mm.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Prismen-Magnet-Schraubstockbacken
Prismen-Magnet-Schraubstockbacken
Artikel-Nr.:
     103-539701
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     06.5125
EAN/GTIN:
     5708997125465
Suchbegriffe:
Magnet-Schutzbacke
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
Prismen-Magnet-Schraubstockbacken, Polyurethan, 1 Paar, Backenbreite 125 mm.

Für das Einspannen von runden Werkstücken mit sehr empfindlichen Details.

Schutzbacken aus Polyurethan mit Prismen.
Weitere Informationen:
Backenbreite:
125 mm
Material:
Polyurethan
Farbe:
blau
Produkttyp:
Schraubstockbacken
Weitere Suchbegriffe: schraubstockbacken 125 mm, schonbacken, SCANGRIP, 539701 49, Magnet-Schraubstockbacke, Magnet-Schraubstockbacken, Schraubstockbacke, Schraubstock-Backe, Schraubstock-Backen, Schraubstockzubehör, Schraubstockzubehöre, Schutzbacke, Schutzbacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,30*
€ 62,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,44*
€ 60,02
pro Paar
ab 3 Paar
€ 49,94*
€ 59,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,90*
€ 57,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,84*
€ 55,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,29*
€ 53,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,57*
€ 45,90
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.