Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSA-Schutzbox SecuBox®, Mini, HxBxT 120 x 236 x 120 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PSA-Schutzbox SecuBox®
PSA-Schutzbox SecuBox®
PSA-Schutzbox SecuBox®
Artikel-Nr.:
     103-539762
Hersteller:
     GEBRA
Herst.-Nr.:
     4107100
EAN/GTIN:
     4015544710274
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbox für Arbeitsschutzm...
Sicherheitsaufbewahrungsbox
sicherheitsaufbewahrungsbox secubox
aufbewahrungsbox für arbeitsschutzm...
PSA-Schutzbox SecuBox®, Mini, HxBxT 120 x 236 x 120 mm.

Sichere und saubere Aufbewahrung Ihrer persönlichen Schutzausrüstung. Schutz vor Staub, Schmutz und Spritzwasser. Einfache Montage durch Anschrauben oder Ankleben. Inklusive Gebotszeichen.

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, blau. Höhe x Breite x Tiefe 120 x 236 x 120 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau, schwarz
Höhe:
120 mm
Breite:
236 mm
Tiefe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: 539762 49, Box, Boxen, Brille, Brillen, Gehörschutz, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Schutzbrille, Schutzbrillen, Wandhalter, Wandhalterung, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.