Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreidetafel, Tafelfarbe grau, BxH 1200 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreidetafel
Kreidetafel
Artikel-Nr.:
     103-539884
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     11103.609
EAN/GTIN:
     8712752093385
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Schreibtafel
Schultafel
Kreidetafel, Tafelfarbe grau, BxH 1200 x 900 mm.

Magnethaftende Tafeloberfläche aus grau emailliertem Stahl für einen intensiven Gebrauch. Mit Kreide beschreibbar und trocken abwischbar. Verschieb- und abnehmbare Ablageleiste.

Eloxierter Aluminiumrahmen mit abgerundeten, grauen Kunststoffecken und einer 300 mm breiten Ablageleiste. Tafelstärke 8 mm. Lieferung inklusive Montagematerial.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kreidetafeln
Oberfläche:
emailliert
Eigenschaft:
beschreibbar, magnethaftend
Ausstattung:
Ablageschale
Lieferumfang:
Montagematerial
Tafelfarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Tafelfarben, Tafelgrund, Tafelgrundfarben, schreibtafel b1200xh900mm, tafelfarbe grau, tafelfarben, 539884 49, Emailletafel, Emailletafeln, Kreidetafeln, Magnettafel, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Schiefertafel, Schiefertafeln, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.