Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreidetafel, Tafelfarbe grau, BxH 1500 x 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreidetafel
Kreidetafel
Artikel-Nr.:
     103-539885
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     11103.606
EAN/GTIN:
     8712752093378
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Schreibtafel
Schultafel
Kreidetafel, Tafelfarbe grau, BxH 1500 x 1000 mm.

Magnethaftende Tafeloberfläche aus grau emailliertem Stahl für einen intensiven Gebrauch. Mit Kreide beschreibbar und trocken abwischbar. Verschieb- und abnehmbare Ablageleiste.

Eloxierter Aluminiumrahmen mit abgerundeten, grauen Kunststoffecken und einer 300 mm breiten Ablageleiste. Tafelstärke 8 mm. Lieferung inklusive Montagematerial.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kreidetafeln
Oberfläche:
emailliert
Eigenschaft:
beschreibbar, magnethaftend
Ausstattung:
Ablageschale
Lieferumfang:
Montagematerial
Tafelfarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Tafelfarben, Tafelgrund, Tafelgrundfarben, schreibtafel 150x100cm, tafelfarbe grau, tafelfarben, 539885 49, Emailletafel, Emailletafeln, Kreidetafeln, Magnettafel, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Schiefertafel, Schiefertafeln, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,77*
€ 212,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,95*
€ 204,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,25*
€ 199,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,75*
€ 186,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.