Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl AIR FLOW, mit Gleitern und Fußring, Kunstlederbezug schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsdrehstuhl AIR FLOW
Arbeitsdrehstuhl AIR FLOW
Arbeitsdrehstuhl AIR FLOW
Arbeitsdrehstuhl AIR FLOW
Artikel-Nr.:
     103-539960
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9071-0551-3001-525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl AIR FLOW, mit Gleitern und Fußring, Kunstlederbezug schwarz.

Ideal für standsicheres Arbeiten an Maschinen und hohen Arbeitsplätzen etc. Air-Flow-Effekt durch neuartige Wabenstruktur mit optimaler Luftzirkulation. Komfortpolster für angenehmes Sitzgefühl, ohne zu schwitzen. Auto-Synchron-Technik mit automatischer Gewichtsregulierung für aktiv-dynamisches Sitzen. Integrierte Lordosenstütze. Leicht einstellbare Ergonomiefunktionen.

Der Arbeitsdrehstuhl AIR FLOW ist der zuverlässige Arbeitsstuhl für alle Produktions- und Labor-Arbeitsplätze. Der innovative Air-Flow-Effekt sorgt für bestes Arbeitsklima. Zusammen mit seinen Komfortpolstern und seinem umfangreichen Ergonomiepaket wird er zum intelligenten Begleiter durch den Arbeitsalltag. Die neuartige Wabenstruktur mit Air-Flow-Effekt im Rückenbereich sorgt für optimales Mikroklima und belüftet den Rücken. Die Komfortpolster mit integrierter Lordosenstütze sind nicht nur ergonomisch, sondern überzeugen durch Luftzirkulation im Rückenbereich und sorgen somit für ein angenehmes Sitzgefühl ohne Schwitzen. Die speziell entwickelte Industrie-Ergonomie unterstützt den Körper bei jeder Arbeitshaltung und ist intuitiv bedienbar. Die Synchronmechanik ermöglicht aktiv-dynamisches Sitzen mit optimaler Unterstützung des Körpers. Dank der automatischen Gewichtsregulierung passt sich der Stuhl dem Nutzer automatisch an und sorgt für eine ergonomische Sitzhaltung ohne Einstellungsaufwand. Das umfangreiche Ergonomiepaket ist immer inklusive Sitzhöhen-, Sitztiefen-, Sitzneige- und Rückenlehnenhöhen-Verstellung. Der Arbeitsstuhl AIR FLOW lässt sich somit optimal an den Menschen und zusätzlich an die Arbeitsplatzsituation und Arbeitsaufgabe anpassen. Die verjüngte Rückenlehne im oberen Bereich ermöglicht große Greifräume für flexibles Arbeiten. Stabiles Aluminium-Fußkreuz, poliert. Bodengleiter sorgen für sicheren Stand an Arbeitsplätzen mit geringem Bewegungsraum. Stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung 580 - 850 mm.

Ergonomie: Auto-Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung. Sitz in Neigung, Höhe und Tiefe verstellbar.

Teilzerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Die Rückenlehne mit spezieller Wabenstruktur ermöglicht Luftzirkulation und beugt so Schwitzen an betrieblichen Arbeitsplätzen vor.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Bodengleitern und Fußring
Sitzmechanik:
Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung, Sitzneigungsverstellung
Sitzmaterial:
Kunstleder
Sitzfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Aluminium
Höhenverstellbereich:
580 - 850 mm
Rückenlehnenhöhe:
450 mm
Sitzbreite:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, labordrehstuhl bimos, ergonomischer bürostuhl, labordrehstuhl schwarz, bimos, 539960 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Drehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle, Werkstuhl, Werkstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,41*
€ 441,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,81*
€ 428,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 356,22*
€ 423,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,23*
€ 406,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,37*
€ 394,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,46*
€ 353,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.