Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl, schwarz, mit Rollen, Kunstlederbezug.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsdrehstuhl, schwarz
Arbeitsdrehstuhl, schwarz
Arbeitsdrehstuhl, schwarz
Artikel-Nr.:
     103-539970
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     539970
EAN/GTIN:
     4061753071545
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl, schwarz, mit Rollen, Kunstlederbezug.

Flexibles Arbeiten durch lastabhängig gebremste Rollen. Vielseitig einsetzbar in Lager, Produktion, Arbeitsvorbereitung, Labor etc. Alle wichtigen Ergonomiefunktionen für gesundes Sitzen. Soft-Grip-Funktionsgriff für einfaches Verschieben. Beschriftungsfeld für Unternehmensbranding, Abteilungsname, Benutzername usw. Aufhänger für Utensilien wie Gehörschutz, Handschuhe oder persönliche Gegenstände.

Der EUROKRAFTpro Arbeitsdrehstuhl ist der überaus praktische und leistungsfähige Arbeitsstuhl für jeden Arbeitsbereich im industriellen Umfeld. Ein praktischer Funktionsgriff befindet sich am oberen Ende der Rückenlehne und sorgt so für einfaches Handling und Mobilität am Arbeitsplatz. Der Griff in melonengelber Farbe mit zusätzlichem Soft Grip beugt Verschmutzungen der Polster vor und setzt einen modernen, frischen Farbakzent. Das clevere Beschriftungsfeld auf der Rückseite der Rückenlehne ist individuell beschriftbar. Dadurch kann jeder Stuhl einfach personalisiert und so einem Bereich oder einem Besitzer zugeordnet werden. Das sorgt für Ordnung, Klarheit und Struktur am Arbeitsplatz. Es unterstützt sowohl CI, das 5S-Prinzip und dient auch zur Identifikation der Mitarbeiter mit Ihrem Arbeitsplatz. Mit dem praktischen Hänger können Utensilien wie z.B. Beutel, Rucksack, Mütze, Jacke oder auch Gehörschutz und Handschuhe sicher aufbewahrt werden. Einfach, clever und jederzeit schnell zu finden. Die Sitz- und Rückenpolster sind komfortabel, ergonomisch und besitzen eine integrierte Lordosenstütze im Rückenbereich. Dabei ermöglicht die verjüngte Rückenlehne im oberen Bereich große Greifräume und Bewegungsfreiheit für flexibles Arbeiten. Die Permanentkontakt-Rückenlehne begleitet die Bewegungen des Oberkörpers und sorgt jederzeit für gute Rückenunterstützung. Die Rückenlehne ist in der Höhe und Neigung verstellbar. Die Gasfeder-Höhenverstellung besitzt ein besonders großes Verstellspektrum und die Sitzfläche lässt sich zusätzlich auch in der Neigung einstellen. Alle Einstellungen sind einfach, schnell und intuitiv im Sitzen verstellbar. Stabiles Kunststoff-Fußkreuz in der Farbe Schwarz. Sitzbreite 460 mm. Sitztiefe 470 mm. Die lastabhängig gebremsten Rollen sind bei Belastung leichtgängig und ermöglichen so einfaches Verfahren am Arbeitsplatz. Ohne Belastung bremsen die Rollen den Stuhl und verhindern so ungewolltes Wegrollen. Serienmäßig mit weichen Rollen für harte Industrieböden.

Ergonomie: Neigungs- und höhenverstellbare Rückenlehne mit Permanentkontakt, Sitzneigungsverstellung. Ihr Vorteil: Langlebige, ergonomische Qualitätsstühle mit nützlichen Zusatzfunktionen wie Soft-Grip-Handgriff und Aufhänger.

Teilzerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Rollen
Sitzmechanik:
Permanentkontaktmechanik, Sitzneigungsverstellung
Sitzmaterial:
Kunstleder
Sitzfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Kunststoff
Höhenverstellbereich:
450 - 620 mm
Rückenlehnenhöhe:
500 mm
Sitzbreite:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, laborstuhl kunstleder schwarz, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, eurokraft pro, 539970 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Drehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle, Werkstuhl, Werkstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,93*
€ 310,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,75*
€ 306,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,37*
€ 290,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,12*
€ 280,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,31*
€ 250,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.