Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankkombination mit Schiebetüren, Breite 800 mm, weißaluminium / weißaluminium.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankkombination mit Schiebetüren
Schrankkombination mit Schiebetüren
Schrankkombination mit Schiebetüren
Schrankkombination mit Schiebetüren
Artikel-Nr.:
     103-540095
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     777116DA
EAN/GTIN:
     4250633344408
Suchbegriffe:
mauser
540095 49
Aktenschiebetürenschrank
Aktenschiebetürenschränke
Schrankkombination mit Schiebetüren, Breite 800 mm, weißaluminium / weißaluminium.

Leichtgängige Schiebetüren mit Selbsteinzug und Anschlagdämpfung.

Schrankkombination bestehend aus einem Grundelement mit Schiebetüren und einem offenen Aufsatzelement. Stabiler, verschweißter Stahlkorpus, pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Höhenausgleichschrauben. Abdeckplatte aus Stahl (11 mm). Stahl-Schiebetüren serienmäßig mit Selbsteinzug und Anschlagdämpfung. Durch Verwendung von Aluminium-Laufschienen gleiten die Türen beinahe geräuschlos. Sicheres Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel. Stahlfachböden - 2 im Grundelement, 1 im Aufsatzelement, graphitschwarz RAL 9011 lackiert für 5 Ordnerhöhen.
Weitere Informationen:
Höhe:
1956 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
432 mm
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Türart:
Schiebetür
Türfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Korpusfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Anzahl Fachböden:
3 Stück
Fachbodenfarbe:
graphitschwarz RAL 9011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 709,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,52*
€ 993,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,55*
€ 976,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 812,34*
€ 966,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,86*
€ 919,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,41*
€ 879,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,54*
€ 844,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.