Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankkombination mit Hängeregistraturschüben, Breite 1200 mm, Front akustisch wirksam, weißaluminium / weißaluminium.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankkombination mit Hängeregistraturschüben
Schrankkombination mit Hängeregistraturschüben
Schrankkombination mit Hängeregistraturschüben
Schrankkombination mit Hängeregistraturschüben
Artikel-Nr.:
     103-540104
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     777123DA
EAN/GTIN:
     4250633344613
Suchbegriffe:
Kombischrank mit Registraturauszug
kombischrank mit registraturauszug
Schrankkombination mit Hängeregistraturschüben, Breite 1200 mm, Front akustisch wirksam, weißaluminium / weißaluminium.

Mit komfortablem Selbsteinzug inkl. Dämpfung.

Schrankkombination bestehend aus einem Grundelement mit 3 Hängeregistraturschüben und einem offenen Aufsatzelement. Klare Fronten, sanfter Einzug. Die offene Variante als Aufsatzelement, die sich rechnet und optisch für Auflockerung sorgt. Stabiler, verschweißter Stahlkorpus, pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Höhenausgleichschrauben. Abdeckplatte aus Stahl (11 mm). 3 Auszüge, 2-bahnig, für Hängeregistratur DIN A4 quer. Schlanker Metallgriff in klassisch-eleganter Optik. Schubladen mit geschlossenem Boden auf kugelgelagerten, verdeckten Teleskopschienen, voll ausziehbar, belastbar bis zu 75 kg. Doppelauszugsperre. Zentralverriegelung per Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel. Schübe mit perforierter Akustikfront mit Akustikvliesfüllung. Sehr hohe akustische Wirksamkeit!
Weitere Informationen:
Höhe:
1956 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
432 mm
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Türfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Korpusfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Anzahl Fachböden:
1 Stück
Fachbodenfarbe:
weißaluminium
Weitere Suchbegriffe: mauser, 540104 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Akustikmöbel, Akustikschrank, Akustikschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Hängeregisterschrank, Hängeregisterschränke, Hängeregistraturschrank, Hängeregistraturschränke, Kombischrank, Kombischränke, Metallschrank, Metallschränke, offen, offener Schrank, offene Schränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Ruhe, Schallschutzmöbel, Schallschutzschrank, Schallschutzschränke, Schrank, Schränke, Schränke ohne Türen, Schrank ohne Türen, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlmöbel, Stahlschrank, Stahlschränke, STFU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.694,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.891,23*
€ 2.250,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.835,39*
€ 2.184,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.817,04*
€ 2.162,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.762,99*
€ 2.097,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.722,90*
€ 2.050,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.694,46*
€ 2.016,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.