| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-540618 Herst.-Nr.: 16961 EAN/GTIN: 8719638510035 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Elektrische Schubkarre PROFI-MAX, 90-l-HDPE-Mulde, rot.
Komfortables Bergauffahren. Batterie lädt sich beim Bergabfahren auf. Verschleißarm - keine Zahnräder, kein Getriebe. Stufenlose Geschwindigkeitsregelung. Komplett mit Ladegerät.
Elektrisch angetriebene Aluminium-Schubkarre mit extrabreitem, pannensicherem Rad mit Edelstahlfelge und einer 90-Liter-HDPE-Mulde. Extrastabiler, durchgehender Aluminium-Ovalrohrrahmen. Sehr einfach zu bedienen dank Schubkraftsteuerung Push-Pull über die ergonomischen Schiebegriffe aus Naturgummi mit Knöchelschutz. Je mehr Schub, desto mehr übernimmt der Motor, ähnlich wie bei einem E-Bike. Der leistungsstarke 600-Watt-Motor ist in das Rad integriert und ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 6 km/h. Vorwärts-/Rückwärtsfahrt, geräuscharm und top-energieeffizient. Eine hochwertige Lithium-Ionen-Batterie ermöglicht bis zu 8 Stunden langes Arbeiten mit einer einzigen Akku-Ladung, abbhängig vom Benutzer und Art der Anwendung. Ladezeit: ca. 3 Stunden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Fassungsvermögen: | 90 Liter | Material: | Stahl, pulverbeschichtet | Farbe: | rot | Radausführung: | pannensichere Bereifung | Radlagerung: | Kugellager | Tragfähigkeit: | 250 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, schubkarre matador, baukarre, schubkarre 90 l, MATADOR, 540618 49, Elektromodul, Elektromodule, E-Modul, E-Module, Karre, Karren, Sackkarre MODUALR, Sackkarre MODULAR, Schiebekarren, Schiebetruhe, Schiebetruhen, Schiebtruhe, Schubkarren, Transportkarre, Transportkarren |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |