Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptop-Ladeschrank, mit 10 Fächern, lichtgrau / enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laptop-Ladeschrank
Laptop-Ladeschrank
Laptop-Ladeschrank
Artikel-Nr.:
     103-540918
Hersteller:
     rotstahl GmbH
Herst.-Nr.:
     2612-011001-0401211 / 5010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Laptop-Ladeschrank
Laptop-Ladeschrank, mit 10 Fächern, lichtgrau / enzianblau.

Integrierte Steckdosen ermöglichen leichtes und bequemes Aufladen. Langlebig und robust mit Lüftungslöchern zur Luftzirkulation.

Den Laptop bei Feierabend sicher verschließen und am nächsten Morgen aufgeladen wieder an sich nehmen, um sofort loslegen zu können - der Ladeschrank macht es möglich. In 10 einzeln abschließbaren Fächern (Fachmaß 160 x 320 x 470 mm) können Laptops, Notebooks und andere Kleingeräte sicher verwahrt werden und währenddessen über integrierte Steckdosen die Akkuladung aufgefüllt werden.

Ladekabel und andere bewegliche Teile sind von Garantieansprüchen ausgeschlossen.

Individuelle Ausführung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
500 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
enzianblau RAL 5010
Material:
Stahlblech
Anzahl Fächer:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Ladeschrank, laptop ladeschrank, 540918 49, Akku-Ladeschränke, Ladeschrank, Ladeschrank Akkus, Ladeschränke, Ladestation, Ladestationen, Ladewagen, Ladewägen, Laptopaufbewahrung, Laptopaufbewahrungen, Laptop-Ladeschränke, Schrank, Schränke, Smartphone-Ladeschrank, Smartphone-Ladeschränke, Tablet-Ladeschrank, Tablet-Ladeschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.032,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,05*
€ 1.407,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.161,09*
€ 1.381,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.149,48*
€ 1.367,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.120,02*
€ 1.332,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.085,29*
€ 1.291,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.032,74*
€ 1.228,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.