| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-541009 Herst.-Nr.: 541009 EAN/GTIN: 4061753076496 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sackkarre, Rahmen, Tragfähigkeit 200 kg, galvanisch verzinkt.
Ergonomische und leichte Bauart für einfaches Handling. Hochwertiger Rahmen aus Aluminium-Kokillenguss.
Der funktionale Hochleistungsrahmen als Basis für die Sackkarren GO. Dieser ist in zwei Varianten, ohne und mit Kufen erhältlich, sowie in verschiedenen Materialien, Stahl pulverbeschichtet, Stahl verzinkt und Aluminium. Der Rahmen wird mit wenigen Handgriffen mit der gewünschten Schaufel und Rädern komplettiert. Je nach Bedarf kann er mit dem funktionalen und separat erhältlichen Zubehör sinnvoll ergänzt werden. Besonders hervorzuheben sind die Rahmenverbinder aus hochwertigem Aluminium-Kokillenguss. Diese sind nicht nur schön anzusehen, sondern auch äußerst stabil und formschlüssig und verleihen dem Sackkarren-Rahmen seine besondere Verwindungssteifigkeit. Ihr Vorteil des Sackkarren-GO-Baukastensystems (Beispiel): 1 Rahmen + 2 unterschiedliche Radsätze + 5 unterschiedliche Schaufeln = 1 Sackkarre GO für 10 unterschiedliche Anwendungen und Transportgüter.
Montierte Anlieferung. In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Rahmen für System-Sackkarren | Tragfähigkeit: | 200 kg | Material: | Stahl | Höhe: | 1310 mm | Breite: | 500 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, eurokraft sackkarre, kistenkarre, sackkarre bis 200kg, eurokraft pro, 541009 49, Eigenfertigung, Karre, Karren, Ladekarre, Ladekarren, Rodel, Sackkarre MODUALR, Sackkarre MODULAR, Sackkarren, Sackrodel, Sackrolli, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkarre, Transportkarren, Treppensackkarre, Treppensackkarren |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |