Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre, Paketschaufel, BxT 430 x 250 mm, mit Griff, lichtblau RAL 5012.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sackkarre, Paketschaufel
Sackkarre, Paketschaufel
Sackkarre, Paketschaufel
Artikel-Nr.:
     103-541038
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     541038
EAN/GTIN:
     4061753076786
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Sackkarre, Paketschaufel, BxT 430 x 250 mm, mit Griff, lichtblau RAL 5012.

Ergonomisch. Robust und langlebig. Praktisch und vielseitig einsetzbar. Leicht zu montieren.

Die leistungsstarken Paketschaufeln sind in unterschiedlichen Größen und Materialen erhältlich, Stahl pulverbeschichtet, Stahl verzinkt und Aluminium. Die komfortable Bauweise ermöglicht einfaches Handhaben von großen und sperrigen Gütern, wie Paketen. Mit wenigen Handgriffen sind die Paketschaufeln am Rahmen montiert und können bei Bedarf und je nach Anwendung, leicht getauscht werden. Ihr Vorteil des Sackkarren-GO-Baukastensystems (Beispiel): 1 Rahmen + 2 unterschiedliche Radsätze + 5 unterschiedliche Schaufeln = 1 Sackkarre GO für 10 unterschiedliche Anwendungen und Transportgüter.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Breite:
430 mm
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Tiefe:
250 mm
Produkttyp:
Schaufeln für System-Sackkarren
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, eurokraft sackkarre, kistenkarre, sackkarre lichtblau, eurokraft pro, 541038 49, Eigenfertigung, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.