Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre mit Kufen, blau, Paketschaufel-BxT 430 x 250 mm, schwarz, PU-Bereifung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sackkarre mit Kufen, blau
Sackkarre mit Kufen, blau
Artikel-Nr.:
     103-541225
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     541225
EAN/GTIN:
     4061753078292
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Sackkarre mit Kufen, blau, Paketschaufel-BxT 430 x 250 mm, schwarz, PU-Bereifung.

Hochwertige Sackkarre aus Stahlrohr- und Aluminiumguss-Komponenten. Platzsparende Aufbewahrung dank klappbarer Schaufel. Flexibel anpassbar durch vielfältige Zubehör-Möglichkeiten im Baukastenprinzip. Nachhaltiger Einsatz durch sichergestellte Ersatzteilversorgung aller Komponenten.

Ideal für den einfachen und sicheren Transport von Säcken, Kisten, Kästen und Kartons sowie Versandpaketen, Umzugskartons, Waschmaschinen und Kühlschränken. Modular aufgebaute Sackkarren im Baukastenprinzip und sehr leicht zu montieren. Jede vorkonfigurierte Sackkarre besteht aus einem Rahmen, einer Schaufel und einem Radsatz. Diese drei Komponenten sind in unterschiedlichen Ausführungen und Materialien auch einzeln erhältlich. Jede Karre kann sehr leicht umgebaut oder erweitert werden. Mit dem funktionellen Zubehör kann sie nach ihrem Einsatzzweck sinnvoll ergänzt werden, zum Beispiel mit Schonern für den Transport von empfindlichem Gut. Besonders hervorzuheben sind die Rahmenverbinder aus hochwertigem Aluminium-Kokillenguss. Diese sind nicht nur schön anzusehen, sondern auch äußerst stabil und formschlüssig und verleihen dem Sackkarren-Rahmen seine besondere Verwindungssteifigkeit. Der Rahmen der Sackkarre ist langlebig pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012.

Vormontierte Anlieferung - leichte Endmontage. In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
System-Sackkarren
Ausführung:
mit Kufen, mit Paketschaufel
Eigenschaft:
pannensicher
Tragfähigkeit:
200 kg
Schaufelbreite:
250 mm
Schaufeltiefe:
430 mm
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Schaufelmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Höhe:
1310 mm
Breite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar bis 200 kg, kistenkarre, kistenkarre klappbar, eurokraft pro, 541225 49, Eigenfertigung, Gleitkufenkarren, Karre, Karren, Ladekarre, Ladekarren, Rodel, Sackkarre MODUALR, Sackkarre MODULAR, Sackkarren, Sackrodel, Sackrolli, Stahlkarre, Stahlkarren, Transportkarre, Transportkarren, Treppensackkarre, Treppensackkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 387,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,84*
€ 562,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,87*
€ 550,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 458,24*
€ 545,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,57*
€ 529,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,00*
€ 509,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,98*
€ 461,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.