| |
|
| Artikel-Nr.: 103-541681 Herst.-Nr.: 541681 EAN/GTIN: 4061753081957 |
| |
|
| | |
| Sackkarre, verzinkt, Paketschaufel-BxT 430 x 250 mm, verzinkt, mit Griff, Vollgummibereifung.
Hochwertige Sackkarre aus Stahlrohr- und Aluminiumguss-Komponenten. Platzsparende Aufbewahrung dank klappbarer Schaufel. Flexibel anpassbar durch vielfältige Zubehör-Möglichkeiten im Baukastenprinzip. Nachhaltiger Einsatz durch sichergestellte Ersatzteilversorgung aller Komponenten.
Ideal für den einfachen und sicheren Transport von Säcken, Kisten, Kästen und Kartons sowie Versandpaketen, Umzugskartons, Waschmaschinen und Kühlschränken. Modular aufgebaute Sackkarren im Baukastenprinzip und sehr leicht zu montieren. Jede vorkonfigurierte Sackkarre besteht aus einem Rahmen, einer Schaufel und einem Radsatz. Diese drei Komponenten sind in unterschiedlichen Ausführungen und Materialien auch einzeln erhältlich. Jede Karre kann sehr leicht umgebaut oder erweitert werden. Mit dem funktionellen Zubehör kann sie nach ihrem Einsatzzweck sinnvoll ergänzt werden, zum Beispiel mit Schonern für den Transport von empfindlichem Gut. Besonders hervorzuheben sind die Rahmenverbinder aus hochwertigem Aluminium-Kokillenguss. Diese sind nicht nur schön anzusehen, sondern auch äußerst stabil und formschlüssig und verleihen dem Sackkarren-Rahmen seine besondere Verwindungssteifigkeit. Der Rahmen der Sackkarre ist langlebig galvanisch verzinkt.
Vormontierte Anlieferung - leichte Endmontage. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | System-Sackkarren | Ausführung: | ohne Kufen, mit Paketschaufel, mit Griff | Eigenschaft: | pannensicher | Tragfähigkeit: | 200 kg | Schaufelbreite: | 250 mm | Schaufeltiefe: | 430 mm | Material: | Stahl, galvanisch verzinkt | Schaufelmaterial: | Stahlblech, galvanisch verzinkt | Höhe: | 1310 mm | Breite: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar vollgummi, kistenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, eurokraft pro, 541681 49, Eigenfertigung, Fahrkarre, Fahrkarren, Karre, Karren, Ladekarre, Ladekarren, Rodel, Sackkarre MODUALR, Sackkarre MODULAR, Sackkarren, Sackrodel, Sackrolli, Stahlkarre, Stahlkarren, Tragekarre, Tragekarren, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkarre, Transportkarren, Treppensackkarre, Treppensackkarren |
| | |
| |