Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenschwenkkran MEISTER M, mit Elektrokettenzug HF, Tragfähigkeit 500 kg, Ausladung 6 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulenschwenkkran MEISTER M
Säulenschwenkkran MEISTER M
Säulenschwenkkran MEISTER M
Artikel-Nr.:
     103-543919
Hersteller:
     Vetter
Herst.-Nr.:
     M5-6,0+VAS2+V1271+SiXX4F-HF
EAN/GTIN:
     4061753074898
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
säulendrehkran vetter
säulendrehkran
Säulenschwenkkran MEISTER M, mit Elektrokettenzug HF, Tragfähigkeit 500 kg, Ausladung 6 m.

360° unendliches Schwenken durch Stromzuführung über Schleifringkörper. Qualitativ hochwertige Lackierung. Inklusive VERBUNDANKERsystem VAS2 für eine schnelle und unkomplizierte Montage.

Der kräftige, robuste Säulenschwenkkran MEISTER ist der weltweit meistgebaute Kran seiner Klasse.

Die technische Besonderheit dieser Krane erfordert eine auftragsbezogene Fertigung - kein Rückgaberecht.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Betriebsspannung:
400 V
Schwenkbereich:
360°
Ausführung Schwenkkrane:
Kran mit Elektrokettenzug und Handfahrwerk
Flanschbreite:
150 mm
Grundanstrich:
narzissengelb RAL 1007
Bauhöhe:
3670 mm
Hebezughöhe:
480 mm
Haupthub:
4.5 m/min
Feinhub:
1.1 m/min
Weitere Suchbegriffe: Vetter, 543919 49, Kran, Krane, Kräne, Mobile Krane, Mobiler Kran, Mobiler Säulenschwenkkran, Mobile Säulenschwenkkrane, Portalkran, Portalkrane, Portalkräne, Säulenschwenkkrane, Schwenkkran, Schwenkkrane, Schwertransport, Schwertransporte, Wanderkran, Wanderkrane, Werkstattkran, Werkstattkrane, Werkstattkräne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.251,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.837,02*
€ 12.896,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.575,98*
€ 12.585,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10.470,22*
€ 12.459,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.316,25*
€ 12.276,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.251,59*
€ 12.199,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.