Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstühle, VE 2 Stück, Rückenlehne gepolstert, schwarz, Sitz schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Besucherstühle, VE 2 Stück
Besucherstühle, VE 2 Stück
Besucherstühle, VE 2 Stück
Artikel-Nr.:
     103-544213
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     544213
EAN/GTIN:
     4014296954073
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstühle, VE 2 Stück, Rückenlehne gepolstert, schwarz, Sitz schwarz.

Wahlweise gepolsterte oder netzbespannte Rückenlehne. Mit Kunststoff-Armlehnen für eine komfortable Ablage der Arme. Bequem gepolsterter Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante.

Klassischer 4-Fuß-Besucherstuhl in trendigem Design. Zwei Rückenlehnenvarianten zur Auswahl, inkl. Kunststoff-Armlehnen, schwarz. Bequem gepolsterter Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante für bequemes Sitzen, Sitzunterschale aus Kunststoff, schwarz. Stapelbar (4 Stück pro Stapel). Stahlgestell aus verchromtem Rundrohr, Ø 25 mm, mit Kunststoffgleitern. Verpackungseinheit 2 Stück. Ergonomische Rückenlehne, gepolstert und mit Ziernähten gesteppt. Lehnenrückseite mit Kunststoffabdeckung schwarz.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
schwarz
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
100% Trevira CS
Gestellfarbe:
Chrom
Gestellmaterial:
Stahl
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Armlehnenausführung:
Kunststoffarmlehnen
Sitzhöhe:
460 mm
Sitzbreite:
490 mm
Sitztiefe:
490 mm
Rückenlehnenhöhe:
430 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl leder schwarz, stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, eurokraft pro, 544213 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Konferenzstühle, Sitzmöbel, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstühle, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 428,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 214,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 516,74*
€ 614,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 503,50*
€ 599,17
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 498,46*
€ 593,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 491,65*
€ 585,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 474,58*
€ 564,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 428,34*
€ 509,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.