Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtisch, Standard, HxBxT 780 x 1200 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packtisch
Packtisch
Artikel-Nr.:
     103-544439
Hersteller:
     Aldipro-Systems B.V.
Herst.-Nr.:
     KK-SBT-1002
EAN/GTIN:
     8719806016079
Suchbegriffe:
Packplatz
Packplätze
Packtisch
Packtische
Packtisch, Standard, HxBxT 780 x 1200 x 900 mm.

Profi-Arbeitstisch mit vielen Erweiterungsmöglichkeiten. Sehr stabiler C-Profil-Unterzug in 70 x 40 mm Stärke, Flächenbelastbarkeit von 600 kg. Geschweißte H-Beinkonstruktion für ein Höchstmaß an Stabilität.
Weitere Informationen:
Höhe:
780 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
900 mm
Tischhöhe:
780 mm
Gestellfarbe:
silbergrau RAL 7001
Plattenstärke:
25 mm
Plattenfarbe:
hellgrau
Weitere Suchbegriffe: Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, packplatz, 544439 49, Packstation, Packstationen, Verpackungstisch, Verpackungstische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,34*
€ 695,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,86*
€ 672,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 559,21*
€ 665,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,87*
€ 643,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,98*
€ 614,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,43*
€ 585,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.