Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packstation BASIC, mit Aufsatzholmen, Karton-Magazinboard und Ablageboard, HxBxT 780 x 1600 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packstation BASIC
Packstation BASIC
Packstation BASIC
Artikel-Nr.:
     103-544444
Hersteller:
     Aldipro-Systems B.V.
Herst.-Nr.:
     KK-SST-1001
EAN/GTIN:
     8719806016123
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Ablage für Packtisch
Packstation BASIC, mit Aufsatzholmen, Karton-Magazinboard und Ablageboard, HxBxT 780 x 1600 x 900 mm.

Packstation mit arbeitsablaufoptimierter Basis-Ausstattung. Einfache Erweiterung durch viele Zubehörkomponenten. Mit Aufsatzholmen, Kartonagen-Magazinboard und Ablageboard oder zusätzlich mit Schneidegerät und Abroller. Leichte Montage.

Mit Aufsatzholmen, Kartonagen-Magazinboard und Ablageboard. Zubehörkomponenten in Verkehrsrot RAL 3020.
Weitere Informationen:
Höhe:
1905 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
944 mm
Tischhöhe:
780 mm
Gestellfarbe:
silbergrau RAL 7001
Plattenstärke:
25 mm
Plattenfarbe:
hellgrau
Ablagenfarbe:
verkehrsrot RAL 3020
Weitere Suchbegriffe: Packtisch Ablage, Packplatz, Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, packplatz, 544444 49, Verpackungstisch, Verpackungstische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 914,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.049,46*
€ 1.248,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,03*
€ 1.220,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.015,76*
€ 1.208,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 982,88*
€ 1.169,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,22*
€ 1.134,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,21*
€ 1.087,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.