Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbehälter Industry, Inhalt 140 l, Außen-LxBxH 900 x 495 x 379 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumbehälter Industry
Aluminiumbehälter Industry
Artikel-Nr.:
     103-544613
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     544613
EAN/GTIN:
     4061753114440
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Aluminiumbehälter Industry, Inhalt 140 l, Außen-LxBxH 900 x 495 x 379 mm.

Staub- und Spritzwasserschutz durch umlaufende Deckel-Gummidichtung. Selbsttätig einklappende Sicherheitsfallgriffe, Traglast je Griff 30 kg. Komfortabler Transport durch geringes Eigengewicht. Stapelecken aus robustem, glasfaserverstärktem Nylon für sicheres Platzieren beim Stapeln. Hohe Lebensdauer - korrosions- und witterungsbeständig.

Hohe Stabilität durch Wandstärke 1 mm und robuste Wand- und Bodenprofile sowie eingearbeitete Sicken. Höchste Sicherheit durch strapazierbare Hebelspannverschlüsse mit Bohrungen für nachrüstbare Zylinderschlösser (Zubehör) sowie durch Fangbänder zum Stützen der Deckelscharniere. Temperaturbeständigkeit Kurzzeitig von -40 °C bis +110 °C (bei nicht offenem, direktem Feuer).
Weitere Informationen:
Inhalt:
140 Liter
Material:
Aluminium
Außenlänge:
900 mm
Außenbreite:
495 mm
Außenhöhe:
367 mm
Innenlänge:
870 mm
Innenbreite:
460 mm
Innenhöhe:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: aluminium-transportbox 140 l, alu transportbox, eurokraft pro, 544613 49, Alubox, Alu-Box, Aluboxen, Alu-Boxen, Alukiste, Alu-Kiste, Alukisten, Alu-Kisten, Aluminium-Box, Aluminiumboxen, Aluminium-Boxen, Aluminiumkiste, Aluminium-Kiste, Aluminiumkisten, Aluminium-Kisten, Aluminiumtransportbox, Aluminiumtransportboxen, Aluminium-Transportboxen, Alutransportbox, Alutransportboxen, Alu-Transportboxen, Box, Boxen, Transportbox, Transportboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,29*
€ 385,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,51*
€ 370,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 308,40*
€ 367,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,13*
€ 360,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,58*
€ 356,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,10*
€ 310,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.