Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbehälter Industry, Inhalt 243 l, Außen-LxBxH 782 x 585 x 619 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumbehälter Industry
Aluminiumbehälter Industry
Artikel-Nr.:
     103-544616
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     544616
EAN/GTIN:
     4061753114471
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Aluminiumbehälter Industry, Inhalt 243 l, Außen-LxBxH 782 x 585 x 619 mm.

Staub- und Spritzwasserschutz durch umlaufende Deckel-Gummidichtung. Selbsttätig einklappende Sicherheitsfallgriffe, Traglast je Griff 30 kg. Komfortabler Transport durch geringes Eigengewicht. Stapelecken aus robustem, glasfaserverstärktem Nylon für sicheres Platzieren beim Stapeln. Hohe Lebensdauer - korrosions- und witterungsbeständig.

Hohe Stabilität durch Wandstärke 1 mm und robuste Wand- und Bodenprofile sowie eingearbeitete Sicken. Höchste Sicherheit durch strapazierbare Hebelspannverschlüsse mit Bohrungen für nachrüstbare Zylinderschlösser (Zubehör) sowie durch Fangbänder zum Stützen der Deckelscharniere. Temperaturbeständigkeit Kurzzeitig von -40 °C bis +110 °C (bei nicht offenem, direktem Feuer).
Weitere Informationen:
Inhalt:
243 Liter
Material:
Aluminium
Außenlänge:
782 mm
Außenbreite:
585 mm
Außenhöhe:
619 mm
Innenlänge:
750 mm
Innenbreite:
550 mm
Innenhöhe:
590 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft aluminiumbehälter, alu transportbox, eurokraft pro, 544616 49, Alubox, Alu-Box, Aluboxen, Alu-Boxen, Alukiste, Alu-Kiste, Alukisten, Alu-Kisten, Aluminium-Box, Aluminiumboxen, Aluminium-Boxen, Aluminiumkiste, Aluminium-Kiste, Aluminiumkisten, Aluminium-Kisten, Aluminiumtransportbox, Aluminiumtransportboxen, Aluminium-Transportboxen, Alutransportbox, Alutransportboxen, Alu-Transportboxen, Box, Boxen, Transportbox, Transportboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,77*
€ 424,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,25*
€ 403,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 335,85*
€ 399,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,90*
€ 393,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,90*
€ 389,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,16*
€ 338,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
544619
ab € 37,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.