Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besuchersessel SFH, 3D-Sitzgelenk und Aluminium-Fußkreuz, hellgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besuchersessel SFH
Besuchersessel SFH
Besuchersessel SFH
Besuchersessel SFH
Artikel-Nr.:
     103-544630
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SQ10351L53
EAN/GTIN:
     4014296431840
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
besuchersessel grau
Besuchersessel SFH, 3D-Sitzgelenk und Aluminium-Fußkreuz, hellgrau.

Sitzschale und Armlehnen komplett umpolstert. 3D-Sitzgelenk (dreidimensional bewegliche Sitzschale). Aluminium-Gestell in Edelstahloptik.

Konferenz- und Besucherstuhl der neuesten Generation. Ansprechendes, kubisches Design mit integrierten Armlehnen und patentiertem 3D-Sitzgelenk. Sitzschale und Armlehnen komplett umpolstert und bezogen mit 70% Wolle, 25% Polyamid, 5% andere Fasern. Korpus 360° drehbar. Modernes 4-Fuß-Aluminium-Gestell in Edelstahloptik (matt), bodenschonende Universalgleiter.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
hellgrau
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
70% Wolle, 25% Polyamid, 5% andere Fasern
Gestellfarbe:
Edelstahl, matt
Gestellmaterial:
Aluminium
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell mit Gleitern
Armlehnenausführung:
gepolstert mit Stoffbezug
Sitzhöhe:
440 - 470 mm
Sitzbreite:
490 mm
Sitztiefe:
470 mm
Weitere Suchbegriffe: besuchersessel, topstar sessel, Topstar, 544630 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstuhl, Besucherstühle, Homeoffice, Home office, Konferenzstuhl, Konferenzstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 513,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,12*
€ 734,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,55*
€ 717,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 596,52*
€ 709,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,60*
€ 705,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,45*
€ 677,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,15*
€ 610,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.