Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besuchersessel SFH, 3D-Sitzgelenk und Aluminium-Fußkreuz, grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besuchersessel SFH
Besuchersessel SFH
Besuchersessel SFH
Besuchersessel SFH
Artikel-Nr.:
     103-544632
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SQ10351L55
EAN/GTIN:
     4014296468709
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
besuchersessel grün
Besuchersessel SFH, 3D-Sitzgelenk und Aluminium-Fußkreuz, grün.

Sitzschale und Armlehnen komplett umpolstert. 3D-Sitzgelenk (dreidimensional bewegliche Sitzschale). Aluminium-Gestell in Edelstahloptik.

Konferenz- und Besucherstuhl der neuesten Generation. Ansprechendes, kubisches Design mit integrierten Armlehnen und patentiertem 3D-Sitzgelenk. Sitzschale und Armlehnen komplett umpolstert und bezogen mit 70% Wolle, 25% Polyamid, 5% andere Fasern. Korpus 360° drehbar. Modernes 4-Fuß-Aluminium-Gestell in Edelstahloptik (matt), bodenschonende Universalgleiter.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
grün
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
70% Wolle, 25% Polyamid, 5% andere Fasern
Gestellfarbe:
Edelstahl, matt
Gestellmaterial:
Aluminium
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell mit Gleitern
Armlehnenausführung:
gepolstert mit Stoffbezug
Sitzhöhe:
440 - 470 mm
Sitzbreite:
490 mm
Sitztiefe:
470 mm
Weitere Suchbegriffe: besuchersessel, topstar sessel, Topstar, 544632 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstuhl, Besucherstühle, Homeoffice, Home office, Konferenzstuhl, Konferenzstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 512,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,81*
€ 730,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,27*
€ 713,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 593,27*
€ 705,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,04*
€ 698,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,56*
€ 671,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,97*
€ 610,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.