| |
|
| Artikel-Nr.: 103-544634 Herst.-Nr.: SQ10351L59 EAN/GTIN: 4014296561738 |
| |
|
| | |
| Besuchersessel SFH, 3D-Sitzgelenk und Aluminium-Fußkreuz, braun.
Sitzschale und Armlehnen komplett umpolstert. 3D-Sitzgelenk (dreidimensional bewegliche Sitzschale). Aluminium-Gestell in Edelstahloptik.
Konferenz- und Besucherstuhl der neuesten Generation. Ansprechendes, kubisches Design mit integrierten Armlehnen und patentiertem 3D-Sitzgelenk. Sitzschale und Armlehnen komplett umpolstert und bezogen mit 70% Wolle, 25% Polyamid, 5% andere Fasern. Korpus 360° drehbar. Modernes 4-Fuß-Aluminium-Gestell in Edelstahloptik (matt), bodenschonende Universalgleiter.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Sitzflächen- und Lehnenfarbe: | braun | Sitzflächen- und Lehnenmaterial: | 70% Wolle, 25% Polyamid, 5% andere Fasern | Gestellfarbe: | Edelstahl, matt | Gestellmaterial: | Aluminium | Gestellausführung: | 4-Fuß-Gestell mit Gleitern | Armlehnenausführung: | gepolstert mit Stoffbezug | Sitzhöhe: | 440 - 470 mm | Sitzbreite: | 490 mm | Sitztiefe: | 470 mm | Rückenlehnenhöhe: | 410 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Topstar, 544634 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstuhl, Besucherstühle, Homeoffice, Home office, Konferenzstuhl, Konferenzstühle |
| | |
| |