| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-544643 Herst.-Nr.: HS1P-BB1-GR EAN/GTIN: 5055644216145 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mobile Service-Station SAFETY POINT, mit abschließbarem Deckel, Dichtung, für Sicherheits-/Schutzprodukte, grün.
Für Erste-Hilfe-, Brandschutz-Produkte, Bindemittel, Schutzausrüstung, Dokumente, Info- und Werbematerial etc. Individuelle Befestigung der Produkte und Informationen an der Kunststoffwand. Im Behälter können Verbrauchsmaterialien verstaut werden. Integrierte Räder und ergonomische Griffe für einfachen Transport. Geeignet für den Innen- und Außenbereich - aus robustem PE.
Fahrbarer, vielseitiger, individuell gestaltbarer Aufsteller. Immer vor Ort - dort, wo er gebraucht wird. Ideal für für das Anbringen von Erste-Hilfe-, Brandschutz-, Bindemittel-Produkten, persönlicher Schutzausrüstung, Desinfektionsmittelspendern, Dokumentenboxen, aber auch für Informations- und Werbematerial etc. Im Behälter können Verbrauchsmaterialien oder Ballast verstaut werden. Robuste Konstruktion aus hochbeständigem, UV-stabilem, vollständig recycelbarem Polyethylen (MDPE). Integrierte Gummiräder (Ø 200 mm). Tafel-Nutzfläche 1060 x 580 mm. An der Wand können maximal 8 kg je Seite angebracht werden (Produkte, Verbrauchsmaterialien etc.). Zur Wandbefestigung bitte selbstschneidende Schrauben verwenden. Bei schweren Gegenständen komplett durch die Wand bohren. Unter bestimmten Umständen kann das Beschweren mit einem Gewicht wie z. B. mit Sandsäcken erforderlich sein (zur zusätzlichen Stabilisierung). 3 Ankerpunkte im Unterteil zur Bodenbefestigung. Mit gängigen Staplern 2-seitig unterfahrbar. Kranbar. Stapelbar für einfachen Transport. Einfache Reinigung. Leichte Montage und Demontage. Behälter (für Verbrauchsmaterial, Ballast etc.) mit Deckel, Gummidichtung und Verschlussriegel zum Anbringen eines Vorhängeschlosses (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten). Zur Innen- und Außenlagerung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 1725 mm | Breite: | 755 mm | Tiefe: | 595 mm | Farbe: | grün | Material: | Polyethylen (PE) | Befestigungsart: | selbstschneidende Schrauben |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Verschlussriegel, büro raumteiler, 544643 49, 5S-Board, 5S-Boards, Betriebssicherheit, Betriebssicherheiten, Bindemittelbehälter, Brandschutz, Desinfektionssäule, Desinfektionssäulen, Desinfektionsstation, Desinfektionsstationen, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Feuerlöscherunterstand, Feuerlöscherunterstände, Infoboard, Infoboards, Infodisplay, Infodisplays, Informationsdisplay, Informationsdisplays, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckagen-Notfallwagen, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Leckage-Notfallwagen, Leckage-Notfallwägen, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Sanitätsraumausstattung, Sanitätsraumausstattungen, Stellwände, Stellwandsystem, Stellwandsysteme, Stellwandwagen, Stellwandwägen, Textinformationsdisplay, Textinformationsdisplays, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |