| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-544695 Herst.-Nr.: 18263-15 EAN/GTIN: 5703393730398 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pflanzkasten mit Rollen, HxBxT 950 x 1200 x 500 mm, schwarz.
Mit praktischen Rollen zum einfachen Verschieben. Edle Optik für den repräsentativen Außenbereich. FSC®-zertifiziert.
Kombination aus feuerverzinktem Stahl und skandinavischem Nadelholz. Inklusive 4 Rollen mit Feststellbremse und 2 Handgriffen. Eignet sich hervorragend zum Bepflanzen mit Blumen oder Kräutern. Die Pflanzkästen können einfach verschoben werden z.B. bei Nacht zum Schutz vor Diebstahl und Vandalismus oder bei Neubepflanzung durch einen Gärtner. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 1200 mm | Einsatzbereich: | außen | Farbe: | tiefschwarz RAL 9005 | Fassungsvermögen: | 180 Liter | Höhe: | 950 mm | Behältermaterial: | Holz, Stahl | Material Innenbehälter: | Wurzelvlies | Tiefe: | 500 mm | Zertifikat: | FSC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 544695 49, Blumenkasten, Blumenkästen, Blumentopf, Blumentöpfe, Blumentrog, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Pflanzbehälter, Pflanze, Pflanzen, Pflanzenroller, Pflanzgefäß, Pflanzgefäße, Pflanzkästen, Pflanztopf, Pflanztöpfe, Pflanztrog, Rollblumenkasten, Rollblumenkästen, Übertopf, Übertöpfe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |